Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Modul-Einsatz für Multi Contact MC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Modul-Einsatz für Multi Contact MC4
Gedore Modul-Einsatz für Multi Contact MC4
Gedore Modul-Einsatz für Multi Contact MC4
Gedore Modul-Einsatz für Multi Contact MC4
Gedore Modul-Einsatz für Multi Contact MC4
Artikel-Nr.:
     5417B-p627072
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2078104
EAN/GTIN:
     4010886878828
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
MC-Crimpzange
Solar-Crimpzange
Passend für Multi Contact MC 3 / MC 4: 2,5 - 4 - 6 mm²
Weitere Informationen:
Kontur/Anwendung:
Multi Contact
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verbindertyp:
Multi Contact MC 4
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht kg:
0,700 kg
Typ:
Crimpeinsatz
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: Solarstecker-Crimpzange, mc crimpzange, Crimp-Einsatz, Crimpeinsatz, GEDORE, Moduleinsatz, Anpresseinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,43*
€ 109,36*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,01*
€ 109,57*
11 Tage
82
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 111,55*
3 Tage
82
€ 5,45*
ab € 93,61*
€ 115,24*
3 Tage
82
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 115,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.