Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8140-25 Modul-Einsatz für Multi Contact MC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2078104
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2078104
EAN/GTIN:
     4010886878828
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
MC-Crimpzange
Solar-Crimpzange
Passend für Multi Contact MC 3 / MC 4: 2,5 - 4 - 6 mm²
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Solarstecker-Crimpzange, mc crimpzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,43*
€ 109,36*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,01*
€ 109,57*
11 Tage
82
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 111,55*
Lager 1498
82
€ 5,45*
ab € 93,61*
€ 115,24*
3 Tage
82
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 115,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.