Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8140-25 Modul-Einsatz für Multi Contact MC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2078104
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8140-25
EAN/GTIN:
     4010886878828
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
MC-Crimpzange
Solar-Crimpzange
Passend für Multi Contact MC 3 / MC 4: 2,5 - 4 - 6 mm²
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,07 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Verbindertyp:
Multi Contact MC 4
Weitere Suchbegriffe: Solarstecker-Crimpzange, mc crimpzange, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Crimpzange, Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Crimpgripzangeneinsatz, Crimpzangeneinsatz, Einsatz für Aderendhülse, Einsatz für Crimpwerkzeug, Einsatz für Hochstrom-Kabelschuhe und Verbinder, Einsatz für isolierte Kabelverbindungen, Einsatz für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Einsatz für Lackdraht- Kabelschuhe und Verbinder, Einsatz für nicht isolierte Kabelverbindungen, Einsatz für Presskabelschuhe und Verbinder, Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Einsatz für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Einsatz für Schirmanschluss-Verbinder, Presseinsatz, Presszangeneinsatz, Schneideinsatz, Wechselmagazin für Crimpwerkzeug, Drahtösen-Crimpwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.