Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T30
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T30
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T30
Artikel-Nr.:
     5417B-p626766
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6678540
EAN/GTIN:
     4010886803165
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
• Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
30
Klingendurchmesser:
6
Gewicht kg:
0,123 kg
Schraubenmaß:
M6 - M7
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
225
Klingenlänge (L2):
115 mm
Gewicht:
123
Abtriebsgröße TORX® (innen) mit Stift:
T30
Schlüsselweite TORX:
5,52 mm
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
225 mm
Griff:
Ja
Griffmaterial:
mit Aufhängeloch
Schaftlänge:
115
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 30, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Drei-Komponenten-Griff, 3-Komponenten-Griff, 3-K-Griff, Torxschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,62*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,82*
€ 8,69*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 8,83*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 9,14*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.