Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T25
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T25
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T25
Artikel-Nr.:
     5417B-p626764
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6678380
EAN/GTIN:
     4010886806845
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
• Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
200 mm
Abtriebsgröße:
25
Klingendurchmesser:
4,5
Gewicht kg:
0,082 kg
Schraubenmaß:
M4,5 - M5
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
200
Gewicht:
82
Klingenlänge (L2):
100 mm
Abtriebsgröße TORX® (innen) mit Stift:
T25
Schlüsselweite TORX:
4,43 mm
Griff:
Ja
Griffmaterial:
mit Aufhängeloch
Schaftlänge:
100
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, Torx, Schraubenzieher, Torx-Schraubendreher, Drei-Komponenten-Griff, Torxschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,16*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,47*
€ 8,26*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 8,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,61*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.