Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6
Artikel-Nr.:
     5417B-p626728
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6685400
EAN/GTIN:
     4010886803370
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
• Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Klingendurchmesser:
3
Gewicht kg:
0,029 kg
Schraubenmaß:
M2
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
29
Klingenlänge (L2):
60 mm
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T6
Schlüsselweite TORX:
1,69 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
145 mm
Abtriebsgröße:
6
Gesamtlänge:
145
Schaftlänge:
60
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 6 x 60 mm, schraubendreher torx, schraubendreher torx 6, 3-K-Griff, Innen-TORX, Schraubenzieher, 3K-Griff, Drei-Komponentengriff, GEDORE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,28*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,17*
€ 5,50*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,79*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,85*
9 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.