Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T5
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T5
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T5
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T5
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T5
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T5
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX T5
Artikel-Nr.:
     5417B-p626727
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616471
EAN/GTIN:
     4010886825877
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
• Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Klingendurchmesser:
3
Gewicht kg:
0,037 kg
Schraubenmaß:
M1,8
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
37
Klingenlänge (L2):
60 mm
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T5
Schlüsselweite TORX:
1,42 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
145 mm
Abtriebsgröße:
5
Gesamtlänge:
145
Schaftlänge:
60
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t5x60, schraubendreher torx, schraubendreher torx 5, 3K-Griff, Torxschrauben, Torx-Schraubendreher, Torx
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,14*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,17*
€ 5,39*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,69*
9 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.