Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 6 mm
Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 6 mm
Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626717
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684860
EAN/GTIN:
     4010886803332
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
• Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
235 mm
Abtriebsgröße:
6
Gewicht kg:
0,139 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
235
Klingenlänge (L2):
125 mm
Schlüsselweite Sechskant:
6 mm
Kugelkopf:
Ja
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Ja
Klingendurchmesser:
7 mm
Schaftlänge:
125
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 5,38*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,40*
€ 5,66*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 6,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 6,11*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.