Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3
Artikel-Nr.:
     5417B-p626685
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684270
EAN/GTIN:
     4010886803288
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Weitere Informationen:
Klingenlänge (L2):
150 mm
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
3
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
270 mm
Abtriebsgröße:
3
Gewicht kg:
0,189 kg
Schraubenmaß:
M5,5 - M7
Hersteller:
Gedore
Klingendurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
150
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 3x150, pz schraubendreher, pozidriv-schraubendreher pz3, Schraubenzieher, Pozidrive, Pozidriv, Pozi, Kreuzschlitz-Schrauben, 3-K-Griff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 12,75*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 12,81*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,68*
€ 13,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,11*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,55*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.