Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p626663 Herst.-Nr.: 2824124 EAN/GTIN: 4010886938126 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet Weitere Informationen: | | Schlüsselweite Betätigungssechskant: | 13 mm | Klingendicke: | 1,6 | Klingenstärke: | 1,6 mm | Gewicht kg: | 0,229 kg | Hersteller: | Gedore | Klingenlänge (L2): | 175 mm | Schneidenbreite (a, b): | 8,0 mm | Kugelkopf: | Nein | Schlagkappe: | Ja | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Länge (L, L1): | 295 mm | Griff: | Ja | Schaftlänge: | 175 | Abtriebsgröße: | 8 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,35* | € 11,78* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,75* | € 12,00* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 9,78* | € 12,16* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,82* | € 13,04* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,95* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|