Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2154SK 8-175 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe SC 8 mm, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Produktbilder
Detailbilder
Detailbilder
Technische Zeichnungen
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2824124
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824124
EAN/GTIN:
     4010886938126
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
1
Antriebssechskant [metrisch]:
13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher gedore, schlitz-schraubendreher, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Schlitzschrauben, 2154SK 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitzschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 12,10*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,72*
€ 12,25*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 12,44*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 13,37*
1
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.