Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 6,5 mm
Gedore Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 6,5 mm
Gedore Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 6,5 mm
Gedore Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 6,5 mm
Gedore Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 6,5 mm
Gedore Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 6,5 mm
Gedore Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626654
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1531182
EAN/GTIN:
     4010886815311
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
• Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 1-Komponenten-Griff, blau, mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Klingendicke:
1,2
Klingendurchmesser:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Gewicht kg:
0,039 kg
Hersteller:
Gedore
Klingenlänge (L2):
25 mm
Schneidenbreite (a, b):
6,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
81 mm
Griff:
Ja
Schaftlänge:
25
Abtriebsgröße:
6,5
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,50*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,52*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,53*
16 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.