Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm, 75 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm, 75 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm, 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626635
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822709
EAN/GTIN:
     4010886937914
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Klingenstärke:
0,4 mm
Gewicht kg:
0,055 kg
Hersteller:
Gedore
Klingenlänge (L2):
75 mm
Schneidenbreite (a, b):
2,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
160 mm
Klingendicke:
0,4
Klingendurchmesser:
2,5 mm
Griff:
Ja
Schaftlänge:
75
Abtriebsgröße:
2,5
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 2,5 x 75, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz gedore, GEDORE, Schlitz-Schrauben, Drei-Komponenten-Griff, 3-K-Griff, 3-Komponenten-Griff, 3K-Griff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,37*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,40*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,48*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.