Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2150 2,5-75 3K-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2822709
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822709
EAN/GTIN:
     4010886937914
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
0
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 2,5 x 75, schlitz-schraubendreher 2.5 mm, schlitz-schraubendreher, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Schlitzschrauben, 2150 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben, Sonderlängen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,39*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,40*
Lager 2478
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,48*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,50*
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.