Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T30
Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T30
Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T30
Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T30
Artikel-Nr.:
     5417B-p626620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647532
EAN/GTIN:
     4010886933299
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25° • Mit Aufhängeloch • Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,140 kg
Schraubenmaß:
M6 - M7
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
150 mm
Schraubendurchmesser:
M6 - M7
Länge:
188
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T30
Material:
Stahl
Schlüsselweite TORX:
5,52 mm
Schenkellänge, lang:
303
Schenkellänge, kurz:
150
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L3):
25 mm
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
188 mm
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
TORX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 16,74*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 16,81*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 17,20*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 17,50*
1
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.