Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T8
Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T8
Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T8
Artikel-Nr.:
     5417B-p626595
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2513072
EAN/GTIN:
     4010886933138
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX
• Mit Aufhängeloch • Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Kappe drehbar:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Länge (L, L1):
152 mm
Gewicht kg:
0,051 kg
Schraubenmaß:
M2,5
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
125 mm
Gesamtlänge:
152
Länge:
125
Material:
Stahl
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T8
Gewicht:
51
Schlüsselweite TORX:
2,31 mm
Kugelkopf:
Nein
Schaftlänge:
125
Abtriebsgröße:
8
Abtriebsform:
TORX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,52*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,58*
9 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,68*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.