Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 13 mm
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 13 mm
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626537
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647710
EAN/GTIN:
     4010886933466
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
• Mit Aufhängeloch • Kopftiefe 25 mm • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
230
Gesamtlänge:
268
Durchmesser 1:
18 mm
Gewicht:
240
Ausführung:
Griffsteckschlüssel / T-Griff Gelenkschlüssel
Klingenlänge (L2):
230 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
Griff:
Ja
Länge (L, L1):
268 mm
Anzahl der Teile:
1
Ausführung Griff:
T-Griff
Gewicht kg:
0,240 kg
Schlüsselweite:
13 mm
Hersteller:
Gedore
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,88*
€ 21,09*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,55*
€ 21,25*
9 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 21,71*
1
€ 4,00*
ab € 16,21*
€ 22,09*
6 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 16,29*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.