Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626529
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647621
EAN/GTIN:
     4010886933381
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
• Mit Aufhängeloch • Kopftiefe 25 mm • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,5 mm
Schaftlänge:
230
Gesamtlänge:
257
Durchmesser 1:
8 mm
Gewicht:
101
Ausführung:
Griffsteckschlüssel / T-Griff Gelenkschlüssel
Klingenlänge (L2):
230 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
Griff:
Ja
Länge (L, L1):
257 mm
Anzahl der Teile:
1
Ausführung Griff:
T-Griff
Gewicht kg:
0,101 kg
Hersteller:
Gedore
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,27*
€ 15,22*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 15,22*
9 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 15,39*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 15,56*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,22*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.