Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2133 T 5,5 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2647621
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647621
EAN/GTIN:
     4010886933381
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
Antriebssechskant:
0
Material:
31CrV3
Nennlänge [mm]:
257 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,101 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
1
Schlüsselweite [mm]:
5,5
Einstecktiefe 2:
25,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
257 mm
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Grifflänge [mm]:
27 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
230 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,27*
€ 15,22*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 15,22*
9 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 15,39*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 15,56*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,22*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.