Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p626233 Herst.-Nr.: 2309041 EAN/GTIN: 4010886895436 |
| |
|
|  |  |
 | In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul) , Schnelle optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Resistent gegen Öle und Fette, leicht zu reinigen, Inhalt 8-teilig: Flachmeißel 8-kant, No. 97 250x24 mm, Kreuzmeißel 8-kant, No. 98 125x10x5 mm, Durchtreiber 8-kant, No. 99 12 mm, Körner No. 100 120x12x5 mm, Splinttreiber No. 119 1,5 3 4 mm, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H mit Hickorystiel, 300 g Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Inhalt: | 97-250 98-125 99 12-5 100-12 119-1,5 3 4 600 H-300 | Gewicht kg: | 1,425 kg | Hersteller: | Gedore | Typ: | CT-Modul | Ausführung: | bestückt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 5,99* | ab € 69,05* | € 83,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 69,13* | € 83,46* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 69,54* | € 83,47* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,51* | € 83,85* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 67,60* | € 83,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|