Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreherbit 1/4" Vier-Wing TORQ-SET 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreherbit 1/4" Vier-Wing TORQ-SET 10 mm
Gedore Schraubendreherbit 1/4" Vier-Wing TORQ-SET 10 mm
Gedore Schraubendreherbit 1/4" Vier-Wing TORQ-SET 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625979
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1965549
EAN/GTIN:
     4010886873670
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
• Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber • Ausführung nach DIN ISO 3126, ISO 1173 • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4“) • GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • TORQ-SET® = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
1
Klingenmaterial:
Stahl
Gewicht kg:
0,006 kg
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
6
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße TORQ SET:
10 mm
Abtriebsform:
Torq-Set
Abtriebsgröße:
10
Antriebsgröße:
6,3
Klingenlänge:
82 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,36*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 6,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 6,42*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,50*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,82*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.