Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schlag-Ringschlüssel 2.5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schlag-Ringschlüssel 2.5/8"
Gedore Schlag-Ringschlüssel 2.5/8"
Gedore Schlag-Ringschlüssel 2.5/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625818
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6480430
EAN/GTIN:
     4010886648049
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
• Für besonders schwere Montagen • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
2,035 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
2 5/8
Kopfhöhe:
29
Gesamtlänge:
290
Gewicht:
2035
Schlüsselweite (Zoll):
2 5/8
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
101,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
29,0 mm
Außenmaß (b):
101
Länge (L, L1):
290 mm
Ausführung:
Schlag-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Schlagringschlüssel, Schlagringschlüssel (Zoll), schlagringschlüssel gedore, gabelringschlüssel (zoll), zöllig, Zoll-Größen, ZOLL, Zoll-Werkzeug, Zoll-Abmessungen, Schlagschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 93,20*
€ 117,55*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,15*
€ 118,57*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 121,30*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,17*
€ 122,71*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 123,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.