Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schlag-Ringschlüssel 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schlag-Ringschlüssel 38 mm
Gedore Schlag-Ringschlüssel 38 mm
Gedore Schlag-Ringschlüssel 38 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625785
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6474460
EAN/GTIN:
     4010886647448
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
• Für besonders schwere Montagen • Ausführung nach DIN 7444 • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar • * nicht genormt
Weitere Informationen:
nicht genormt:
*
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
60,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
19,5 mm
Außenmaß (b):
60
Länge (L, L1):
205 mm
Gewicht kg:
0,635 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
38 mm
Kopfhöhe:
19,5
Gesamtlänge:
205
Gewicht:
635
Ausführung:
Schlag-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Schlag-Schlüssel, Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, METRISCH, GEDORE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 32,03*
€ 44,03*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,10*
€ 44,25*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,17*
€ 44,41*
9 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 33,83*
€ 45,22*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,26*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.