Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 12 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 12 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 12 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 12 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 12 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625364
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370920
EAN/GTIN:
     4010886637098
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
262,0 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,287 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
57,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
12 mm
Schenkellänge, lang:
262
Schenkellänge, kurz:
57
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
12
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 10,96*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,96*
€ 11,15*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 11,26*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 12,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 KEL-88
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.