Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 2 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 2 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 2 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 2 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 2 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625345
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797089
EAN/GTIN:
     4010886936818
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum, Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern, Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten, Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen, Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
102 mm
Abtriebsgröße:
2
Gewicht kg:
0,004 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
9,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
2 mm
Schenkellänge, lang:
102
Schenkellänge, kurz:
9
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,84*
9 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,00*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 4,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 4,07*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.