Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/16"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/16"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625340
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543350
EAN/GTIN:
     4010886815755
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
5/16 Zoll
Schenkellänge, lang:
208
Schenkellänge, kurz:
44
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/16
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
208,0 mm
Abtriebsgröße:
5/16
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,103 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
44,0 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,88*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 4,08*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.