Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/8"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/8"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625335
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543318
EAN/GTIN:
     4010886815717
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
23,0 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
1/8 Zoll
Schenkellänge, lang:
129
Schenkellänge, kurz:
23
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/8
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
129,0 mm
Abtriebsgröße:
1/8
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,011 kg
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,37*
6 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,41*
4 Tage
40
10
€ 5,45*
ab € 0,99*
€ 1,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.