Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 9/16"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 9/16"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 9/16"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 9/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625314
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6345300
EAN/GTIN:
     4010886634530
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
9/16 Zoll
Schenkellänge, lang:
154
Schenkellänge, kurz:
66
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
9/16
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
154,0 mm
Abtriebsgröße:
9/16
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,274 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
66,0 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 6,82*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,16*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 7,20*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.