Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/16"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/16"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/16"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625308
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6344760
EAN/GTIN:
     4010886634479
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
73,0 mm
Abtriebsgröße:
3/16
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,015 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
30,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
3/16 Zoll
Schenkellänge, lang:
73
Schenkellänge, kurz:
30
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/16
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,29*
3 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,30*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,33*
6 Tage
163
1
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.