Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p625307 Herst.-Nr.: 6344680 EAN/GTIN: 4010886634462 |
| |
|
| | |
| • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße (in Zoll): | 5/32 | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Winkelgriff | Länge (L, L1): | 67,0 mm | Abtriebsgröße: | 5/32 | Anzahl der Teile: | 10 | Gewicht kg: | 0,010 kg | Hersteller: | Gedore | Länge (L2): | 26,0 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite Sechskant: | 5/32 Zoll | Schenkellänge, lang: | 67 | Schenkellänge, kurz: | 26 | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Winkelschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskantschrauben, ZOLL, Zoll-Abmessungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,66* | € 0,99* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 0,70* | € 1,01* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,67* | € 1,02* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,68* | € 1,03* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,65* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|