Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p625306 Herst.-Nr.: 6344410 EAN/GTIN: 4010886634448 |
| |
|
| | |
| • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt Weitere Informationen: | | Gewicht kg: | 0,006 kg | Hersteller: | Gedore | Länge (L2): | 23,0 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite Sechskant: | 1/8 Zoll | Schenkellänge, lang: | 60 | Schenkellänge, kurz: | 23 | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsgröße (in Zoll): | 1/8 | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Winkelgriff | Länge (L, L1): | 60,0 mm | Abtriebsgröße: | 1/8 | Anzahl der Teile: | 10 | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Zoll-Abmessungen, zöllig, Zoll-Werkzeug, Zoll-Größen, Winkelschraubenzieher, ZOLL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 110 | | Frei Haus | ab € 0,4893* | € 0,6501* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,48* | € 0,74* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,74* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,4874* | € 0,7474* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,45* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|