Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 22 mm
KS Tools 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 22 mm
KS Tools 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619372
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3462
EAN/GTIN:
     4042146565957
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Innensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
22
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Schlüsselweite:
22
Gesamtlänge:
80
Norm:
DIN 3120, ISO 1174 / DIN 7422
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Stecknuss
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 3/4", Bit-Stecknuss, Innensechskant,, kurz,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 19,90*
ab € 15,58*
€ 22,61*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 18,03*
€ 25,93*
7 Tage
53
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 25,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 27,73*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,69*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.