Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Berufsjacke
>
Artikel
ID-Identity Softshell-Jacke basic Herren Gr. L schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p6114824
Hersteller:
ID-Identity
Herst.-Nr.:
0875900010
EAN/GTIN:
5709245480237
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
ID-Identity Soft Shell-Jacke basic 0875 Schwarz, L
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
185
... >
Arbeitsjacken
>
Arbeitssoftshelljacken
>
ID-Identity Soft Shell-Jacke basic Herren 0875
Weitere Suchbegriffe:
Herrenjacke
,
Soft-Shell-Jacke
,
Softshell-Jacke
,
Softshelljacke
,
arbeitsjacken
,
ID-Identity
,
basic
,
Herren
,
Gr.
,
L
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.