Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M caribbean-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M caribbean-blue
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M caribbean-blue
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M caribbean-blue
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M caribbean-blue
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M caribbean-blue
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M caribbean-blue
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M caribbean-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p610643
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223681765
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Herren-Unterhemd
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911

Ausführung:
  • Einlaufvorbehandelter Single Jersey
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Körpernaher Schnitt mit Seitennähten
  • Halsbündchen aus 1:1 Feinripp, Necktape
  • JN971: Taillierter Schnitt

Material:
100% Baumwolle, 160 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
M
Farbe:
caribbean-blue
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
160 g/m²
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenunterhemd, herren-t-shirts m blau, herren unterhemd, herrenunterhemd gr. m, James, &, Nicholson, Figurbetontes, Rundhals-T-Shirt, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.