Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher für Torx-Schrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher für Torx-Schrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 210 mm
Knipex Schraubendreher für Torx-Schrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 210 mm
Knipex Schraubendreher für Torx-Schrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p600588
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 26 30
EAN/GTIN:
     4003773071747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
98 26 30 Schraubendreher für Torx-Schrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
Torx ist ein eingetragenes Warenzeichen der Acument Global Technologies, Inc..
- Größe: TX30
- Klingenlänge: 100mm
- Grifflänge: 112mm
- unisolierte Klingenlänge: 18mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
25
Oberfläche:
brüniert
Kugelkopf:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Grifflänge:
112 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Hersteller:
Knipex
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
Torx
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 7,29*
12
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 7,43*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,97*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 87,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.