Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx TX30 100mm 1000V 2Komp Schutzisoliert 1000V VDE 982630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49315905
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     982630
EAN/GTIN:
     4003773071747
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Schraubendreher Torx TX30 100mm 1000V 2Komp Schutzisoliert 1000V VDE 982630
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe (TX):
30
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 7,29*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 7,43*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,97*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 89,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.