Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher für Torx-Schrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher für Torx-Schrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 160 mm
Knipex Schraubendreher für Torx-Schrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 160 mm
Knipex Schraubendreher für Torx-Schrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p600584
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 26 10
EAN/GTIN:
     4003773071709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
98 26 10 Schraubendreher für Torx-Schrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
Torx ist ein eingetragenes Warenzeichen der Acument Global Technologies, Inc..
- Größe: TX10
- Klingenlänge: 60mm
- Grifflänge: 102mm
- unisolierte Klingenlänge: 15mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
25
Oberfläche:
brüniert
Kugelkopf:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Grifflänge:
102 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Hersteller:
Knipex
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Torx
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 5,87*
12
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 5,93*
1
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 6,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,26*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 70,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.