Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739289 Herst.-Nr.: 98 26 10 EAN/GTIN: 4003773071709 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9826/10, 98 26 10, Schraubendreher für Torx-Schrauben 160 mm 98 26 10 Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Torx® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Acument Global Technologies, Inc.. - Größe: TX10 - Klingenlänge: 60mm - Grifflänge: 102mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft | Klingenlänge: | 60 mm | Grifflänge: | 102 mm | Unisolierte Klingenlänge: | 15 mm | Schraubendreher Größe: | TX10 | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x60, knipex torx-vde-schraubendreher, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher set elektriker, SCHRAUBENDREHER, KNIPEX, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, VDE-Schraubendreher (TORX®), TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,31* | € 5,85* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,65* | € 5,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,51* | € 6,26* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 6,27* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,13* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|