Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 25 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® 187 mm brüni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1498-13271-98 25 01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 25 01
EAN/GTIN:
     4003773031260
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
98 25 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. - Größe: PZ1 - Klingenlänge: 80mm - Grifflänge: 107mm - Klingen-Ø: 4,5mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
58 g
Artikellänge:
187 mm
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingendurchmesser:
4,5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Grifflänge:
107 mm
Unisolierte Klingenlänge:
15 mm
Schraubendreher Größe:
PZ1 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,67*
€ 6,39*
12
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 6,49*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,02*
1
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,10*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 5,67*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 87,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.