Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Ringschlüssel SW 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Ringschlüssel SW 24
Knipex Ringschlüssel SW 24
Knipex Ringschlüssel SW 24
Artikel-Nr.:
     5417B-p600531
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 24
EAN/GTIN:
     4003773020318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel knipex
einringschlüssel
98 01 24 Ringschlüssel Gekröpft.
Grundwerkzeug verchromt.
- Schlüsselweite S: 24mm
- Länge l max.: 265mm
- Kopfstärke a max.: 16mm
- Höhe der Verkröpfung h max.: 30mm
- Kopfbreite b max.: 38mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 60900
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außenmaß (b):
38
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Schlüsselweite:
24
Ausführung:
Einringschlüssel
Kopfstärke:
16 mm
Kopfbreite:
38 mm
Gewicht:
415 g
Hersteller:
Knipex
Gesamtlänge:
323 mm
Kopfausführung:
gekröpft
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, schlüssel, knipex, isoliert, 98 01 24
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 25,52*
€ 31,71*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,67*
€ 32,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 32,78*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,79*
€ 33,64*
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.