Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5976568
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0067100150100
EAN/GTIN:
     9002741642854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 1,5 mm
holzspiralbohrer
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2)
Für ausrissfreies, präzises Bohren in sämtlichen Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffen und besonders harten, beschichteten Spanplatten. Für genaue Arbeiten im Holzbereich. (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage,...)
  • Ausrissfreies Bohren durch optimierte Vorschneider
  • Durch Doppelfase optimale Führung im Bohrloch
  • Beste Bohrlochgüte
  • Wesentlich erhöhte Standzeit
  • Schnelles Arbeiten durch optimierte Spitze
Weitere Informationen:
Drallwinkel:
33
Durchmesser Schaft mm:
1,5
Inhalt:
2
Anzahl Schneiden:
2
Gesamtlänge:
40 mm
Arbeitslänge:
18 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: alpen, HSS, Maschinen-Holzspiralbohrer, TIMBER, TWIST,, PLT,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,67*
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.