Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Holz; Ø: 1,5mm; L: 40mm; HSS-Schnellarbeitsstahl; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 1,5 (2 Stk.)
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.67100150100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0067100150100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 1,5 mm
holzspiralbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 40mm
Werkzeuganwendung: Holz;Spanplatte
Verpackungs-Art: Blister
Länge des Arbeitsteils: 18mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: TIMBER TWIST
Bohrerdurchmesser: 1,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.