Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID 638040 S3L ESD Gr. 50 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID 638040 S3L ESD Gr. 50 schwarz/blau
Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID 638040 S3L ESD Gr. 50 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5955969
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     638040241000050
EAN/GTIN:
     4051428113359
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID S3L ESD FO SR 638040 Gr. 50 schwarz-blau
Weitere Informationen:
Verschluss:
Senkel
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
50
Farbe:
schwarz/blau
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel schwarz größe 50, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, Albatros, Sicherheitshalbschuh, TARAVAL, MID, 638040, S3L
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,91*
€ 85,42*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 67,27*
€ 86,18*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 67,74*
€ 86,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 103,19*
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 103,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,42*
€ 101,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,31*
€ 96,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,44*
€ 86,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,91*
€ 77,24
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
648060241000050
ab € 58,59*
Ähnlich
ISM
648040241000050
ab € 52,75*
Ähnlich
ISM
648030241000050
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.