| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5938100 Herst.-Nr.: 0837900007 EAN/GTIN: 5709245928197 |
| |
|
| | |
| ID-Identity Soft Shell-Jacke light Damen 0837 Schwarz, XS Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | XS | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 653 | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, softshell-jacke schwarz xs, damen jacke, damen jacken schwarz, ID, Identity, light, Damen, 0837 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,61* | € 85,61* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,39* | € 91,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|