| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5938021 Herst.-Nr.: 0836900009 EAN/GTIN: 5709245927763 |
| |
|
| | |
| ID-Identity Soft Shell-Jacke light 0836 Schwarz, M Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | M | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 698 | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,53* | € 85,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,25* | € 91,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|