Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee FLEXTRED S1PS Sicherheits-Halbschuh schwarz Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Milwaukee FLEXTRED S1PS Sicherheits-Halbschuh schwarz Größe 42
Milwaukee FLEXTRED S1PS Sicherheits-Halbschuh schwarz Größe 42
Milwaukee FLEXTRED S1PS Sicherheits-Halbschuh schwarz Größe 42
Milwaukee FLEXTRED S1PS Sicherheits-Halbschuh schwarz Größe 42
Artikel-Nr.:
     5417B-p5921633
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493694
EAN/GTIN:
     4058546508548
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Flexible und leichte Allround-Sicherheitstrainer für den Schutz von Handwerkern
ENERGY FOAM Fersendämpfungskonstruktion für überragende Energierückgabe und maximalen Komfort
STEP-RELEASE Ferse für einen bequemen und schnellen Schuhwechsel
ROLLCAGE Fersenstabilisator für hohe Stabilität auch in anspruchsvollem Gelände
Schnürsenkeltasche zur Aufbewahrung von Schnürsenkeln, um ungewolltes Öffnen, Stolperfallen und Beschädigungen der Schnürsenkel zu vermeiden
Obermaterial aus Textil für ganztägige Belüftung und Atmungsaktivität
Verstärkte Vorderseite zum Schutz der Zehenkappe vor Abrieb
Metallfreie Konstruktion zum bequemen Passieren von Sicherheitsschleusen
Hervorragender Grip, um ein Ausrutschen zu verhindern
ESD (elektrostatische Entladung) zertifiziert
Zertifiziert nach EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
42
Farbe:
schwarz/rot
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,49*
€ 109,50*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 115,80*
€ 5,95*
ab € 97,76*
€ 124,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,50*
€ 130,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,35*
€ 126,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,33*
€ 120,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,95*
€ 112,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,49*
€ 101,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.