| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5903827 Herst.-Nr.: 610037.5.5 EAN/GTIN: 4044465526596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HAIX Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 610037
- Obermaterial: Kombination aus Mikrofaser und extrem schnitt- und abriebfestem Textilmaterial
- Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen
- Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung
- „AIRFLOW“ Kanäle
- „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße
- HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist
- HAIX® Protective Sole: Leichter und metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände
- Sohle: Moderner, leichter Sportschuh Sohlenaufbau mit Gummi Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte
- Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften
- Hitzeresistent, kälteisolierend sowie kraftstoffbeständig gemäß EN ISO 20345:2022, nicht kreidend
- ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach EN 61340-4-3:2002, EN 61340-5-1:2008
- HAIX® Protective Cap: Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb
- HAIX® Composite Toe Cap: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche
- HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden
- Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert
- Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden
- Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, für orthopädische Einlagen zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Größe UK: | 5,5 | Verschluss: | Schnellverschluss | Schutzkappe: | Kunststoff | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 39 | Farbe: | schwarz | Material: | Mikrofaser/Textil | Ausführung: | Halbschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik schuhe, Haix, Sicherheitshalbschuh, BLACK, EAGLE, 610037, Safety |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 123,36* | € 158,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 34 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 125,40* | € 158,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 110,84* | € 165,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|