Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD VHM Eckfräser lang 2 Schneiden Ø 10 mm scharf TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD VHM Eckfräser lang 2 Schneiden Ø 10 mm scharf TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 2 Schneiden Ø 10 mm scharf TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 2 Schneiden Ø 10 mm scharf TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 2 Schneiden Ø 10 mm scharf TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 2 Schneiden Ø 10 mm scharf TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 2 Schneiden Ø 10 mm scharf TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
Artikel-Nr.:
     5417B-p5888141
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23000128
EAN/GTIN:
     4007220462171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
vhm fräser
Die Vollhartmetall-Schaftfräser eignen sich für den universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen.
Schaftfräser zum Vollnutenfräsen, Bohrnutenfräsen und zur Schruppbearbeitung mit hohen Eingriffsbreiten.
Weldonschaft HB nach DIN 6535 mit seitlicher Mitnahmefläche.

Produktvorteile:
  • Gute Spanabfuhr aufgrund des besonders großen Spanraums.
  • Hohe Produktivität durch optimale Zerspanungsleistung.
  • Hohe Standzeit durch moderne Werkzeugbeschichtung.
Weitere Informationen:
Eckenausführung:
Scharf
Schaftform:
HB (DIN6535)
Anzahl Zähne:
2
Beschichtung:
TiAlN
max. Schnitttiefe:
19 mm
Anzahl Schneiden:
2
Gesamtlänge:
72 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 6527 Long
Ausführung:
90° scharf
Weitere Suchbegriffe: PFERD, VHM, Eckfräser, lang, 2, Schneiden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,06*
€ 51,46*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 34,93*
€ 53,77*
5 Tage
42
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 57,77*
1 Tag
42
€ 5,00*
ab € 46,10*
€ 60,19*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,59*
€ 69,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.