Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamant-Trennscheibe DG 115x1,9x22,23 mm PSF z. Trennen v. Stein/Beton, hohe Schnittqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD Diamant-Trennscheibe DG 115x1,9x22,23 mm PSF z. Trennen v. Stein/Beton, hohe Schnittqualität
PFERD Diamant-Trennscheibe DG 115x1,9x22,23 mm PSF z. Trennen v. Stein/Beton, hohe Schnittqualität
PFERD Diamant-Trennscheibe DG 115x1,9x22,23 mm PSF z. Trennen v. Stein/Beton, hohe Schnittqualität
PFERD Diamant-Trennscheibe DG 115x1,9x22,23 mm PSF z. Trennen v. Stein/Beton, hohe Schnittqualität
PFERD Diamant-Trennscheibe DG 115x1,9x22,23 mm PSF z. Trennen v. Stein/Beton, hohe Schnittqualität
PFERD Diamant-Trennscheibe DG 115x1,9x22,23 mm PSF z. Trennen v. Stein/Beton, hohe Schnittqualität
PFERD Diamant-Trennscheibe DG 115x1,9x22,23 mm PSF z. Trennen v. Stein/Beton, hohe Schnittqualität
Artikel-Nr.:
     5417B-p5888087
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68300042
EAN/GTIN:
     4007220833094
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt.
Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z.
B.
Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien.
Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug.
Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand für komfortables Trennen (TURBO) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

Produktvorteile:
  • Hochwertige Diamantqualitäten.
  • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
  • Hohe Standzeit.
  • Hohen Schneidkomfort.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmentbreite:
1,9 mm
Segmenthöhe:
7 mm
max. Drehzahl:
13300
Hersteller:
PFERD
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, pferd diamantscheibe, PFERD, DG, 115x1,9x22,23, mm, PSF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,42*
€ 6,55*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,90*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 11,02*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 15,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.