| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5843013 Herst.-Nr.: 328346 EAN/GTIN: 9120098030985 |
| |
|
| | |
| Schütze Sicherheitshalbschuhe 3283 ALLROUND ESD S3
- HOCHWERTIGES RINDVOLLLEDER
- hydrophobiert
- Stärke 1,9 - 2,1 mm
- NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER
- Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl
- mit flexibler Übergangslippe - Brandsohle aus DURCHTRITTHEMMENDEM, METALLFREIEM GEWEBE
- AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
- anatomisch geformt
- feuchtigkeitsregulierend
- atmungsaktiv
- antibakteriell & waschbar
- SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR)
- Laufsohle aus kompaktem TPU
- Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR
- antistatisch (A)
- öl- & benzinfest (FO)
- hitzebeständig bis ca. 120°C
- kälteisoliert (CI)
- hohe Rutschhemmung (SRC)
- 36 - 48
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Material: | Rindleder | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schütze, Sicherheitsschuhe, 3283, ALLROUND, ESD, S3 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 103,64* | € 132,37* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,96* | € 138,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|